• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 060305, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6715

Artiklové číslo: 234047 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    475,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    396,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Power Drill
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SOGX 060305
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 5,9 mm
Tloušťka řezné desky S 2,6 mm
Délka řezné desky L 5,9 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 5,9 mm
Výška řezné hrany 2,6 mm
Průměr řezné desky d 5,9 mm
Rohový rádius R 0,47 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8,5 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód SOGX 060305
Provedení lamače třísek GG
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB6715
Povlak TiCN
Typ HB6715
Tloušťka řezné destičky T 2,6 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0603054N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO0603054N
Označení řezné destičky SOGX 060305
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234047 GG
EAN / GTIN 4045197742339
Číslo výrobce 234047 GG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
200
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Drill" Zobrazit všechny