Keičiama gręžimo plokštelė SOGX 060305, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB6715

Prekės Nr.: 234047 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    17,76 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    14,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Power Drill
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas SOGX 060305
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 5,9 mm
Pjovimo plokštelės storis 2,6 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 5,9 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 5,9 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,6 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 5,9 mm
Kampo spindulys 0,47 mm
Kampų kampas 90 laipsniai
Priekinis kampas 8 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
ISO-Code SOGX 060305
Drožlialaužio modelis GG
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB6715
Danga TiCN
Rūšis HB6715
Pjovimo plokštės storis 2,6 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SO0603054N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SO0603054N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 060305
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234047 GG
EAN / GTIN 4045197742339
Gamintojo numeris 234047 GG
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską