{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 15,5 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 15 mm | |
| Úhel špičky | 137 stupeň | |
| Typ | IC908 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | HCP 155-IQ IC908 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SUMOCHAM | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka řezné destičky | 8,73 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Funkční délka | 4,85 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231745 15,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075333428 | |
| Číslo výrobce | 5567346 |