TGFHL 26T23-2 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302230
EAN / GTIN 7291075220605
Číslo výrobce 2302230
L-číslo L23920 126

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 46 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny