Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, ⌀ DC / Zef: 80/5mm

Artiklové číslo: 227722 80/5
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 16 mm
Průměr břitu Dc 80 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Šířka řezu, min. b 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Počet řezných destiček celkem 10
Řada HELISLOT
Označení výrobce SDN D080-12-27-XN09
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU 0904
Velikost vyměnitelné destičky 09
Maximální hloubka řezu 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227722 80/5
EAN / GTIN 7291075430813
Číslo výrobce 3343109

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).