{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HM390 TDCT 1505PDR IC830 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | TDCT 1505PDR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TDCT 1505PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226576 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075312737 | |
| Číslo výrobce | 5607508 |