Břitová destička šířky 3,1 mm, pro kotoučové frézy a upichovací hroty, tvrdokov

Artiklové číslo: 218470 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    264,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál TK
Řezný materiál HU7810
Posuv fz 0,13 mm
Počet výměn/řezání 1
Tolerance ap 0 / + 0,3 mm
Povlak TiAlN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218470 ALU
EAN / GTIN 4045197534309
Číslo výrobce 218470 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
495
Al > 10% Si
N
415
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro kotoučovou frézu č. 218408218444 a upichovací hrot č. 273560.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.