Korunková fréza (bez destičky), ocel, Typ: 11

Artiklové číslo: 217400 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0100
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Průměr čepele min. 7,4 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor; Slepý otvor
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 21,54 mm
Užitná délka 58 mm
Celková délka 57,2 mm
Hmotnost 27 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch)
Druh produktu Fréza na dlouhé otvory
Hloubka řezu max. 1,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217400 11
EAN / GTIN 4045197216878
Číslo výrobce 217400 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.