90° frézovací destička pro srážení hran / odjehlování, HB7720, Maximální hloubka frézování Smax: 1,5mm

Artiklové číslo: 217277 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 097,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    914,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální hloubka frézování Smax (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky 1,5 mm
Délka řezné destičky 11,7 mm
Provedení řezné destičky pravý
Průměr Upevňovací díry 12 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak s povlakem
Typ HB7720
Druh produktu Obráběcí vložka
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217277 1,5
EAN / GTIN 4045197542960
Číslo výrobce 217277 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché