• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky LOEU 130708 TR-M, pro GARANT Power Tang, HB735

Artiklové číslo: 215151 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    756,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    630,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 940 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Počet břitů 4 ks
ISO kód LOEU 130708 TR-M
Typ HB735
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 7,94 mm
Povlak PVD
Vhodné pro materiál univerzální
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 2 stupeň
Řada Power Tang
Označení výrobce LOEU 130708 TR-M
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 13,3 mm
Tloušťka řezné destičky S 7,94 mm
Délka řezné hrany l 14,2 mm
Výška řezné hrany 7,5 mm
Rohový úhel 77 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Hloubka řezu max. ap max 10 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Lamač třísek ano
Hmotnost 100 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215151 UNI
EAN / GTIN 4045197866899
Číslo výrobce 215151 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny