90° rohová fréza 25/3 mm

Artiklové číslo: 215870 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Upínací závit M M12
⌀ D3 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 47 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,72 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 19,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215870 25/3
EAN / GTIN 4045197193087

Popis

Použití:

Univerzální použití ve všech materiálech a pro frézování drážek.

Poznámka:

Upínače pro frézy se závitem viz katalog - část 3.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku