Rohová fréza Softcut®90° se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky AO.., MTC

Artiklové číslo: 215409 25/3
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
Celková délka L 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Chladicí a mazací prostředek ano
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC)
Průměr čepele min. D1 25 mm
Průměr nákružku D3 12,5 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 12 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 4,1 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 4,2 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 38,9 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 47,3 mm
Kruhové frézování otvorů ap 4,8 mm
Druh produktu rohová fréza
Závit upínače M M12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215409 25/3
EAN / GTIN 4069515038737
Číslo výrobce 215409 25/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.