{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Softcut® | |
| Celková délka L | 35 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC) | |
| Průměr čepele min. D1 | 25 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 12,5 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 12 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 4,1 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 4,2 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 38,9 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 47,3 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 4,8 mm | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Závit upínače M | M12 |
| Katalogové číslo | 215409 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038744 | |
| Číslo výrobce | 215409 25/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |