{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Softcut® | |
| Celková délka L | 26 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M8 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 8,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | AO.T1104 | |
| Nepodepřená délka A | 26 mm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Průměr čepele min. D1 | 16 mm | |
| Průměr hlavy D2 | 14,5 mm | |
| Typ frézy | Rohová fréza | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 12 stupně | |
| Úhel zanoření max. αmax | 10,5 stupně | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 1,6 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 2 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 21,7 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 29,3 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 7,6 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Závit upínače M | M8 |
| Katalogové číslo | 215409 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038690 | |
| Číslo výrobce | 215409 16/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |