{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Softcut® | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 17 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | AO.T1104 | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Průměr čepele min. D1 | 32 mm | |
| Průměr hlavy D2 | 28,5 mm | |
| Typ frézy | Rohová fréza | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 12 stupně | |
| Úhel zanoření max. αmax | 2,7 stupně | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 6,4 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 52,8 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 61,3 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 4 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 215409 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038751 | |
| Číslo výrobce | 215409 32/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |