{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Softcut® | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | APMT 180516 TR | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 10,2 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky | 16,67 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany | 16,67 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,59 mm | |
| Rohový rádius | 1,6 mm | |
| Délka rohového zkosení | 1,4 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 78 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 78 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | APMT 180516 TR | |
| Provedení lamače třísek | UNI | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7520 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7520 | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | AP1805163R | |
| Označení řezné destičky | APMT 180516 TR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215274 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197601117 | |
| Číslo výrobce | 215274 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |