Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608, pro rohové frézy, HB7635

Artiklové číslo: 215188 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    619,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    516,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 642 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608
Typ INOX
Řezný materiál HB7635
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 4 mm
Posuv fz na zub 0,13 mm
Tloušťka destiček S 6.35 mm
Počet výměn/řezání 6
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260
Číslo výrobce 215188 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.
Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro rohové frézování.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.