{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Označení výrobce | Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0320 mm | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Délka stopky | 80 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr čepele min. | 32 mm | |
| Průměr krku | 26 mm | |
| Úhel nastavení | 20 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | -10 stupeň | |
| Dráha zanoření | 24,4 mm | |
| Počet břitů po obvodu | 5 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 120 mm | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 213054 32/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406566463 | |
| Číslo výrobce | 213054 32/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |