{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ de corte DC | 32 mm | |
| Número de filos Z | 5 | |
| Forma del mango | Mango cilíndrico | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 120 mm | |
| Longitud total Ltot | 200 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0,82 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 24,4 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
| Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
| Número de artículo | 213054 32/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406566463 | |
| Número del fabricante | 213054 32/5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |