Fréza pro vysoké posuvy Power Q se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212816 35/2
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 47 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 47 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Označení výrobce Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Průměr čepele min. D1 35 mm
Průměr nákružku D3 17 mm
Úhel nastavení 11 stupeň
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 2,99 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 15,34 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 54 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 68 mm
Kruhové frézování otvorů ap 1,5 mm
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212816 35/2
EAN / GTIN 4045197939326
Číslo výrobce 212816 35/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny