{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,99 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 15,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212816 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939326 |