{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr čepele min. Dc | 35 mm | |
| Úhel nastavení | 11 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. α | 2,99 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ap | 1,5 mm | |
| Dráha zanoření Lp | 15,34 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 212813 35/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939241 | |
| Číslo výrobce | 212813 35/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |