{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,99 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212813 35/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939241 |