{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Označení výrobce | Power Q Hochvorschubfraesen mit Weldonschaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr čepele min. | 30 mm | |
| Průměr krku | 18 mm | |
| Úhel nastavení | 16 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. | 2,23 stupeň | |
| Dráha zanoření | 15,43 mm | |
| Počet břitů po obvodu | 3 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 40 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. | 0,6 mm |
| Katalogové číslo | 212807 30/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939043 | |
| Číslo výrobce | 212807 30/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |