{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 28 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Nepodepřená délka A | 28 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Průměr čepele min. D1 | 22 mm | |
| Průměr hlavy D2 | 18 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 10,5 mm | |
| Úhel nastavení | 15 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 1,89 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 12,13 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 3 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 3 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 36 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 42 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 0,3 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M10 |
| Katalogové číslo | 212804 22/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939012 | |
| Číslo výrobce | 212804 22/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |