{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 22 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kokonaispituus Lges | 28 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 36 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 42 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,89 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,13 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212804 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939012 |