• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kopírovací frézovací hlava HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 20mm

Artiklové číslo: 210355 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Počet břitů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 36

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
Povlak bez povlaku
⌀ břitů D 20 mm
Řezný materiál HU730
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Počet břitů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 36 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operacích frézování 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 20 mm
Vhodné upínání GARANT TopCut
Délka hlavy l 25 mm
Délka břitu L2 15 mm
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,16 mm
Volná délka 25 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210355 20
EAN / GTIN 4045197557711
Číslo výrobce 210355 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny