• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Frezavimo-kopijavimo galvutė HPC, be dangos, ⌀ D h10: 20mm

Prekės Nr.: 210355 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 32

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Danga be dangos
Pjovimo briaunos ⌀ D 20 mm
Rūšis HU730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 20 mm
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Galvutės ilgis I 25 mm
Darbinės dalies ilgis L2 15 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,16 mm
Ilgis 25 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210355 20
EAN / GTIN 4045197557711
Gamintojo numeris 210355 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
530
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
CuZn
N
320
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską