• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kopírovací frézovací hlava HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 10mm

Artiklové číslo: 210355 10
Sleva
1 693,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada TopCut
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HOG
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 HOG-PGK10
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0073 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 7,3 mm
Délka stopky 0 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU730
Povlak bez povlaku
Typ HU730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 13 mm
Celková délka 26,9 mm
Hmotnost 11 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu 10 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 7,5 mm
Délka hlavy 13 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů po obvodu 2
Počet účinných břitů přední strana 2
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 5 mm
Poloměr profilu 5 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Vlastnosti úhlu spirály nestejné
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 5 mm
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210355 10
EAN / GTIN 4045197557681
Číslo výrobce 210355 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny