• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kopírovací frézovací hlava HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 12mm

Artiklové číslo: 210355 12
Sleva
2 112,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada TopCut
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HOG
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 HOG-PGK12
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0092 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 9,2 mm
Délka stopky 0 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU730
Povlak bez povlaku
Typ HU730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 16 mm
Celková délka 30,1 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu 12 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 9 mm
Délka hlavy 16 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů po obvodu 2
Počet účinných břitů přední strana 2
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 6 mm
Poloměr profilu 6 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Vlastnosti úhlu spirály nestejné
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 6 mm
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210355 12
EAN / GTIN 4045197557698
Číslo výrobce 210355 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny