Kopierfräshuvud HPC 10 mm

Art-nr: 210355 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 36

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Beläggning obelagd
skär-⌀ D 10 mm
Sort HU730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 36 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
maximalt sågdjup ap max 5 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Fri längd 13 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210355 10
EAN/GTIN 4045197557681

Användningstabell

Aluminium, plast
N
530
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "TopCut" Visa alla