• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Torusová frézovací hlava HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 20/4mm

Artiklové číslo: 210255 20/4
Sleva
5 897,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Torusfräskopf HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 20 mm
Řezný materiál TK
Typ HB7820
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu D1 20 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 15 mm
Délka hlavy L 25 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Rohový rádius 4 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 13 mm; 13 mm
Druh produktu Rádiusové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210255 20/4
EAN / GTIN 4045197607553
Číslo výrobce 210255 20/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
580
Hliník (krátké třísky)
N
550
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro plné drážky pro ap max≤ 0,5×D.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny