{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Torusfräskopf HPC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB7820 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr břitu D1 | 16 mm | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 12 mm | |
| Délka hlavy L | 20 mm | |
| Typ frézy ISO | Torusová stopková fréza | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 10 mm; 10 mm | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy |
| Katalogové číslo | 210255 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197607522 | |
| Číslo výrobce | 210255 16/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |