Torusjyrsinpää HPC 20/4 mm

Tuote nro.: 210255 20/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 3
  • Nousukulma: 42

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Teräpään ⌀ D 20 mm
Laji HB7820
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Terien lkm Z 3
Nousukulma 42 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnityskoko 20 mm
Pään pituus l 25 mm
Terän pituus L2 15 mm
Nirkon säde 4 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,18 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,22 mm
varren malli GARANT TopCut
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210255 20/4
EAN / GTIN 4045197607553

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
580
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Täysuran ohjelastuamisarvot, ap max≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin