Cap de frezare toroidal HPC 16/2 mm

Cod articol: 210255 16/2
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghiul elicei: 42

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 16 mm
Categorie HB7820
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip W
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Referinţă de prindere 16 mm
Lungime cap l 20 mm
Lungimea tăişului L2 12 mm
Rază la colţ 2 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,14 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,17 mm
Tip de coadă GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210255 16/2
EAN / GTIN 4045197607522

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
580
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături