• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Artiklové číslo: 205716 8
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 26 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub při lemování fz 0,05 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 34 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,5 mm
Délka ramena 26 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce HR
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 16 mm
Hmotnost 36 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205716 8
EAN / GTIN 4045197362827
Číslo výrobce 205716 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
265
Ocel < 750 N/mm²
P
195
Ocel < 900 N/mm
P
195
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
140
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění. Použitelná jako univerzální fréza. Speciální systém chladicích kanálů pro dosažení nejlepšího vysoce výkonného obrábění.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.