• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK mikrofréza GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 1,5X4mm

Artiklové číslo: 201632 1,5X4
Sleva
1 498,00 CZK
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
1,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
2,3 mm
Celková délka L
54 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
4 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek
ne
Řada
Diabolo
Označení výrobce
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,005 mm
Uvolňovací průměr D1
1,44 mm
Typ frézy ISO
L
Zadní úhel podbroušení
0 stupně
Úhel odklonu třísky
0 stupně
Úhel zanoření
0 stupně
Hloubka zanoření, max. ap
0 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
30 mm
Dělení břitů
stejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Normované označení řezný materiál, 2. priorita
TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita
TK
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
15 mm
Otáčky max.
45 000 min-1
Hmotnost
20 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek
červená
Druh produktu
rohová fréza
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201632 1,5X4
EAN / GTIN 4062406386566
Číslo výrobce 201632 1,5X4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
Tolerance:
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Úhel odsazení α = 16°.
Velmi stabilní stopka k dosažení delších životností.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,05×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,1×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z