• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK mikrofréza GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 0,6X3mm

Artiklové číslo: 201632 0,6X3
Sleva
1 498,00 CZK
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 0,6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 0,9 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupeň
Hloubka řezu max. L2 0,03 mm; 0,06 mm
Šířka rohového zkosení 0 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 15,5 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 41,5 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,005 mm
Uvolňovací průměr D1 0,58 mm
Délka hlavy L3 0,9 mm
Typ frézy ISO L
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 30 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 15,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 19 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201632 0,6X3
EAN / GTIN 4062406386399
Číslo výrobce 201632 0,6X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
Tolerance:
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Úhel odsazení α = 16°.
Velmi stabilní stopka k dosažení delších životností.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,05×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,1×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z