{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
2
|
|
| Průměr břitu Dc |
0,4 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
0,6 mm
|
|
| Celková délka L |
54 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
30 stupně
|
|
| Hloubka řezu max. L2 |
0,02 mm; 0,04 mm
|
|
| Šířka rohového zkosení |
0 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Nepodepřená délka A |
15 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Standard
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Délka stopky LS |
42,2 mm
|
|
| Průměr upínače, horní tolerance |
0 mm
|
|
| Průměr upínače, dolní tolerance |
-0,008 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Řada |
Diabolo
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
|
|
| Tolerance průměru břitu |
tolerance výrobce
|
|
| Horní odchylka |
0 mm
|
|
| Spodní odchylka |
-0,005 mm
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
0,38 mm
|
|
| Délka hlavy L3 |
0,6 mm
|
|
| Typ frézy ISO |
L
|
|
| Zadní úhel podbroušení |
0 stupně
|
|
| Úhel odklonu třísky |
0 stupně
|
|
| Úhel zanoření |
0 stupně
|
|
| Hloubka zanoření, max. ap |
0 mm
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Stoupání šroubovice |
30 mm
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako fazetka
|
|
| Úhel rohového zkosení |
90 stupně
|
|
| Dělení břitů |
stejné
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita |
TK
|
|
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita |
TK
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Funkční délka |
15 mm
|
|
| Otáčky max. |
45 000 min-1
|
|
| Hmotnost |
20 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
|
|
| Barevný kroužek |
červená
|
|
| Druh produktu |
rohová fréza
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
|
| Hloubka řezu min. |
0,01 mm
|
| Katalogové číslo | 201632 0,4X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406386337 | |
| Číslo výrobce | 201632 0,4X2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |