{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Průměr břitu Dc | 0,4 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 0,6 mm | |
| Celková délka L | 54 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Úhel šroubovice | 30 stupně | |
| Hloubka řezu max. L2 | 0,02 mm; 0,04 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 0 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 43,2 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | Diabolo | |
| Označení výrobce | GARANT Diabolo VHM-Microfräser | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0 mm | |
| Spodní odchylka | -0,005 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 0,38 mm | |
| Délka hlavy L3 | 0,6 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupně | |
| Úhel zanoření | 0 stupně | |
| Hloubka zanoření, max. ap | 0 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 30 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupně | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 14 mm | |
| Otáčky max. | 45 000 min-1 | |
| Hmotnost | 20 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 201632 0,4X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406386320 | |
| Číslo výrobce | 201632 0,4X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |