• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK mikrofréza GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 0,4X3mm

Artiklové číslo: 201632 0,4X3
Sleva
1 765,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
0,4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
0,6 mm
Celková délka L
54 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Hloubka řezu max. L2
0,016 mm; 0,032 mm
Šířka rohového zkosení
0 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
16 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Standard
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Typ upínače
Čep
Délka stopky LS
41,2 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,008 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ne
Řada
Diabolo
Označení výrobce
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,005 mm
Uvolňovací průměr D1
0,38 mm
Délka hlavy L3
0,6 mm
Typ frézy ISO
L
Zadní úhel podbroušení
0 stupně
Úhel odklonu třísky
0 stupně
Úhel zanoření
0 stupně
Hloubka zanoření, max. ap
0 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
30 mm
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Dělení břitů
stejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Normované označení řezný materiál, 2. priorita
TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita
TK
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
16 mm
Otáčky max.
45 000 min-1
Hmotnost
19 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek
červená
Druh produktu
rohová fréza
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201632 0,4X3
EAN / GTIN 4062406386344
Číslo výrobce 201632 0,4X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
Tolerance:
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Úhel odsazení α = 16°.
Velmi stabilní stopka k dosažení delších životností.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,05×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,1×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z