Nástrčná čelní válcová fréza H, bez povlaku, ⌀ךířka js16: 40X40mm

Artiklové číslo: 181100 40X40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Hloubka řezu max. ap 40 mm
Průměr břitu Dc 40 mm
Průměr těla D2 40 mm
Průměr upínacího otvoru D3 16 mm
Průměr zahloubení, montážní otvor D4 23 mm
Šířka řezu B 40 mm
Hloubka zahloubení, montážní otvor 9 mm
Typ frézy ISO Válcová čelní fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel zanoření max. 7 stupeň
Počet břitů (po obvodu) Z 10
Počet břitů (čelní strana) Z 10
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 20 stupeň
Rohové provedení ostré hrany
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Celková délka L 40 mm
Hmotnost 223 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 841
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu nástrčná čelní válcová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181100 40X40
EAN / GTIN 4045197096371
Číslo výrobce 181100 40X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Frézy řežou po obvodu a čelně.

Použití:

Typ H = jemné ozubení, spirála 20°.

Poznámka:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mohou být upnuty pouze podélnou drážkou.
fz pro ae = 0,5 - 1×D.