Pilový kotouč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 80X1,6mm

Artiklové číslo: 176000 80X1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu 80 mm
Průměr upínacího otvoru 22 mm
Šířka řezu 1,6 mm
Typ frézy ISO Dvoustranná kotoučová fréza
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Tvar zubu Bs
Počet břitů (po obvodu) 50
Rohové provedení ostré hrany
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Celková délka 1,6 mm
Funkční délka 25 mm
Hmotnost 56 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 1838
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Dělicí frézování
Druh produktu Pilový list
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu max. 23 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 176000 80X1,6
EAN / GTIN 4045197244451
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1838 C hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru C. Výkonné ozubení (HZ) s předřezávacími a dořezávacími zuby. Předřezávací zub je o 0,15 – 0,30 mm výše než dořezávací zub a je na obou stranách zešikmený. Proto se na řezání podílejí oba typy zubů.

Použití:

Vhodné zejména pro dělení obrobků nižší až střední pevnosti. Tvar zubu rozdělující třísky zajišťuje vysoký řezný výkon.
Pozor: Nemá-li být obrobek proříznut, ale pouze naříznut, vytvoří přečnívající předřezávací zub pilového listu v ploše prořezu drážku.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.