Pilový kotouč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 100X3mm

Artiklové číslo: 176000 100X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 100 mm
Průměr upínacího otvoru D3 22 mm
Šířka řezu B 3 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 40
Tvar zubu Bs
Norma DIN 1838
Hloubka řezu max., Plné drážky 30,25 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Celková délka L 3 mm
Hmotnost 162 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 176000 100X3
EAN / GTIN 4045197244574
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1838 C hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru C. Výkonné ozubení (HZ) s předřezávacími a dořezávacími zuby. Předřezávací zub je o 0,15 – 0,30 mm výše než dořezávací zub a je na obou stranách zešikmený. Proto se na řezání podílejí oba typy zubů.

Použití:

Vhodné zejména pro dělení obrobků nižší až střední pevnosti. Tvar zubu rozdělující třísky zajišťuje vysoký řezný výkon.
Pozor: Nemá-li být obrobek proříznut, ale pouze naříznut, vytvoří přečnívající předřezávací zub pilového listu v ploše prořezu drážku.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty