{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu | 160 mm | |
| Průměr upínacího otvoru | 32 mm | |
| Šířka řezu | 1,2 mm | |
| Typ frézy ISO | Dvoustranná kotoučová fréza | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Tvar zubu | Bs | |
| Počet břitů (po obvodu) | 80 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Užitná délka | 40 mm | |
| Celková délka | 1,2 mm | |
| Funkční délka | 1,2 mm | |
| Hmotnost | 169 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu max. | 40 mm |
| Katalogové číslo | 176000 160X1,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197244710 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |