{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Průměr břitu Dc | 100 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 22 mm | |
| Šířka řezu B | 2 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 50 | |
| Tvar zubu | Hz | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 30,25 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínač frézovacího trnu | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 2 mm | |
| Hmotnost | 108 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Maximální hloubka řezu | 30,25 mm | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 176000 100X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197244550 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |