Pilový kotouč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 50X2,5mm

Artiklové číslo: 176000 50X2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 50 mm
Průměr upínacího otvoru D3 13 mm
Šířka řezu B 2,5 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 32
Tvar zubu Bs
Norma DIN 1838
Hloubka řezu max., Plné drážky 12,75 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Celková délka L 2,5 mm
Hmotnost 34 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 176000 50X2,5
EAN / GTIN 4045197244291
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Version:

All blades are hollow ground to give side clearance. All sizes with 200 mm ⌀ and very thin blades have a bore collar for stabilisation. Accuracy, tooth form, and side clearance grinding according to DIN 1840.
DIN 1838 C coarse-toothed with curved form C. High performance tooth pitch (HZ) with high teeth and lower finishing teeth. The roughing tooth is 0.15 – 0.30 mm higher than the finishing tooth and is chamfered at both tooth corners. In this way both types of teeth share the cutting work.

Application:

Particularly suitable for cutting workpieces with low to medium tensile strength. High cutting performance due to the chip breaking tooth form.
Please note: If the component is not cut through, but only cut into, the bottom of the cut will have an additional slot due to the projecting high tooth.

Note:

The concentricity and axial run-out values are considerably better than the figures according to DIN 1840, in some cases by up to 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku