{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 200 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 32 mm | |
| Šířka řezu B | 1 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 100 | |
| Tvar zubu | Bs | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 50 mm | |
| Průměr zahloubení, montážní otvor D4 | 75 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Celková délka L | 1 mm | |
| Hmotnost | 226 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 176000 200X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197244796 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |