PowerBird Pro Gold Edition CAS Disparador de presión sin batería/cargador en caja de cartón, 1 unidad

Número de artículo: 1680295
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Peso por batería 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Denominación del fabricante PowerBird Pro Gold Edition CAS
Suministro de energía Funcionamiento con batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 1680295
EAN / GTIN 4007081102810
Número del fabricante 1680295
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

PowerBird Pro Gold Edition

El más potente para grandes cantidades y secuencias de trabajo rápidas.

Aún más potente
  • Aún más potente gracias al motor sin escobillas y a la fuerza de remachado de 20.000 N.
  • La función de inversión automática permite un proceso de remachado más rápido, el PowerBird® Pro GE está listo para trabajar de nuevo al instante.
  • Gracias a una carrera de 25 mm, el remachado de remaches especialmente largos no supone ningún problema.
Aún más rápido, casi sin desgaste
  • Al no utilizar cepillos propensos al desgaste, el motor del PowerBird Pro Gold Edition es extremadamente duradero,
    casi sin desgaste y garantiza de forma fiable las frecuencias de colocación más rápidas.
Probado y ergonómico
  • El PowerBird Pro Gold Edition también está equipado con el sistema de mordazas de alimentación de bajo desgaste, que ya ha demostrado su eficacia en miles de ocasiones, y con el diseño ergonómico de la serie TAURUS.
El remache ciego
  • Variable hasta Ø 6,4 mm de todos los materiales y hasta Ø 8 mm de aluminio.
  • Remache ciego BULB-TITE hasta Ø 7,7 mm de todos los materiales.
  • Remaches ciegos MEGA GRIP y G-Bulb hasta Ø 6,4 mm en todos los materiales.
  • ¡Por favor, asegúrese de utilizar el casquillo de presión correcto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento!
Datos técnicos
  • Fuerza de remachado: 20.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batería incluida
  • Accionamiento:Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de trabajo: 25 mm
Equipamiento
  • Boquillas: 17/32, 17/36, 17/40 y 17/45
  • Casquillo de presión adicional para remaches ciegos de menor tamaño
Serie Bird Pro con activación de presión
  • El mecanismo de disparo de presión garantiza que los componentes que se van a remachar se encuentren uno encima del otro de forma fiable y sin espacios antes del proceso de remachado.
  • Además, se garantiza que el remache ciego alcance su posición final en el orificio antes del proceso de colocación y que el cabezal de colocación esté en contacto.
  • La fuerza de presión se puede ajustar de forma variable mediante muelles, dependiendo de la aplicación.
Funcionamiento
  • El mecanismo de activación de presión se instala adicionalmente en el botón de activación del dispositivo.
  • Este mecanismo solo permite la activación del remachador cuando se alcanza una fuerza de presión ajustable sobre los componentes.
    De esta forma se garantiza que los diferentes componentes de la aplicación estén correctamente presionados entre sí antes del proceso de remachado.
    De este modo se evitan deformaciones incontroladas del vástago del remache entre los materiales,
    que de otro modo pasarían desapercibidas.
  • La fuerza de presión puede variarse en cinco pasos.
  • El ajuste se realiza añadiendo o quitando muelles.
    Esto evita un ajuste involuntario de la fuerza de presión definida.
    Al botón de disparo estándar se le ha añadido un pulsador en serie.
    Solo cuando se supera la fuerza del muelle seleccionado y, por tanto, se alcanza la fuerza de presión definida,
    se puede iniciar el proceso de remachado pulsando el botón de activación amarillo.
  • El dispositivo de activación de presión se suministra exclusivamente completamente montado.

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,1 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 330 mm
  • Altura: 150 mm