Upínací šroub M2,5×0,35, Pro univerzální odjehlovací nástroj: 1

Artiklové číslo: 156780 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro univerzální odjehlovací nástroj Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní šestihran
Závit M2,5×0,35
Celková délka 6,6 mm
Utahovací moment 0,25 Nm
Druh produktu šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Číslo výrobce 156780 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzální odjehlovací nástroj pro otvory č. 156770.